間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

ベアリング・伝導機器

お得情報

節約探検隊
ベアリング/リングボール ベアリング/リングボール
ベアリングユニット ベアリングユニット
ベルト ベルト
チェーン チェーン
モーター モーター
減/変速機 減/変速機
スプロケット スプロケット
プーリー プーリー
ギヤ ギヤ
物流装置・部品 物流装置・部品
カップリング/ジョイント カップリング/ジョイント
オイレス/ブッシュ オイレス/ブッシュ
クラッチ/ブレーキユニット クラッチ/ブレーキユニット
直動システム 直動システム
ボールネジ ボールネジ
転造ボールネジ 転造ボールネジ
台形ネジ 台形ネジ
リニアシャフト リニアシャフト
ローラーパック/スライドレール ローラーパック/スライドレール
TRUSCO(トラスコ) TRUSCO(トラスコ)
9352件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
VベルトA形 (スタンダード)
商品点数: 188
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
VベルトA形 (スタンダード)  ¥312 より    

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
商品点数: 65
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
エヌティーエヌ(NTN)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ  ¥158 より    

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

標準VベルトA形(スタンダード)
商品点数: 60
出荷目安 1日
DONGIL RUBBER BELT

一般産業機械に広く対応し、取り扱い容易。伝動馬力当りのコストが安い。

VベルトB形 スタンダード
商品点数: 184
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
VベルトB形 スタンダード  ¥520 より    

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。

深溝玉軸受 6200番台 LLU
商品点数: 22
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
エヌティーエヌ(NTN)
深溝玉軸受 6200番台 LLU  ¥179 より    

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

VベルトA形 (レッド)
商品点数: 97
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
VベルトA形 (レッド)  ¥576 より    

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。静電防止性能−電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。すぐれた物理的性能−特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

深溝玉軸受 6000番台 ZZ
商品点数: 72
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
エヌティーエヌ(NTN)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ  ¥189 より    

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)
商品点数: 40
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
エヌティーエヌ(NTN)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

深溝玉軸受 6300番台 ZZ
商品点数: 54
出荷目安 1日 から 6日
エヌティーエヌ(NTN)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ  ¥214 より    

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

深溝玉軸受 6200番台 LLB
商品点数: 22
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
エヌティーエヌ(NTN)
深溝玉軸受 6200番台 LLB  ¥179 より    

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

パワーエース
商品点数: 96
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
パワーエース  ¥663 より    

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

深溝玉軸受け
商品点数: 11
出荷目安 1日
ノーブランド
深溝玉軸受け  ¥112 より    

アメ リカのUBCベアリングはボール・ローラーベアリングの部品の細部にまで高い等級を追求する軸受け部品のメーカーです。

VベルトB形 (レッド)
商品点数: 98
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学
VベルトB形 (レッド)  ¥914 より    

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

深溝玉軸受 6300番台 LLU
商品点数: 21
出荷目安 1日 から 6日
エヌティーエヌ(NTN)
深溝玉軸受 6300番台 LLU  ¥242 より    

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

深溝玉軸受け
商品点数: 11
出荷目安 1日
ノーブランド
深溝玉軸受け  ¥135 より    

アメ リカのUBCベアリングはボール・ローラーベアリングの部品の細部にまで高い等級を追求する軸受け部品のメーカーです。

RSローラチェーン用 ジョイントリンク
商品点数: 12
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
椿本チエイン

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。軸間距離に自由度が大きいです。多軸伝動が可能です。両面が使用可能です。取り付け取替えが容易です。短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

バンコード丸ベルト#480(橙色)
商品点数: 30
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
バンドー化学

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。多軸伝動、立体伝動が可能。

VベルトA形(スタンダード)
商品点数: 81
出荷目安 1日 から 7日
三ツ星ベルト
VベルトA形(スタンダード)  ¥324 より    

使用中の伸び経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取扱い、入手が容易です。

深溝玉軸受 6300番台 LLB
商品点数: 21
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
エヌティーエヌ(NTN)
深溝玉軸受 6300番台 LLB  ¥242 より    

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

RSローラーチェーン
商品点数: 10
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
椿本チエイン
RSローラーチェーン  ¥1,740 より    

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。軸間距離に自由度が大きいです。多軸伝動が可能です。両面が使用可能です。短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。

1  |  2  |  3   次のページへ