18L缶に適したコンパクトサイイズ
灯油ポンプのスタンダード
お風呂の残り湯を洗濯水として活用。らくらく給水&水道代も節約できておトク。
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位7mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
オールプラスチック製ですので軽量で使い易い。
ドラム缶用ポンプとして最も手軽で、灯油などの低粘度油からA重油・マシン油などの中粘度用まで幅広く使用できます。
ビッグなパワーとワイドな用途。一般家庭でも使い易い様(水道ホース等に)32mmにプラスして15mm、25mmの竹の子が付属しております。
田畑、庭木などの散水に工場や現場等の排水作業に池水の循環、排水、散水に
各種工作機械の切削液の循環用として使用。VKN形(自吸式)−液体に沈めずに吸引するタイプです。
・耐久性、ドラム缶約600本分!・ドラム缶(200リットル)1缶分を約10分で吸い上げ!・使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付
18リットル缶に適したコンパクトサイズ。
野菜・花畑の殺虫・殺菌の必需品カートリッジ式電池ボックス1mの3段伸縮ノズル底が傾斜しており最後まで噴霧キャップ式注入口