Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
耐熱性と耐薬品性を持っている。
場所をとらずに簡単に取付ができます。
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナットをはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。衝撃に強く摩耗性に優れた66ナイロンを使用。
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
FA・メカニカル部品カタログ 新着!デジタルカタログを見る