一番良く使われる、省エネ型40W蛍光灯です。
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる、一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプです。
超高輝度LEDランプ採用ランプ寿命約8万時間なので耐久性抜群直径2.6cmの超スリム設計ワンタッチでラクラク点灯衝撃に強いアルミボディ採用
バルブ内面にシリカ粉を塗布してまぶしさを柔らげたソフトなあかりです。100V(15%省電力設計)明るさは従来とまったく変わらない電球ができました。
耐熱ソケット&耐熱塗料仕様で傘部の熱さを軽減し、快適かつ安全性に配慮しています。フレキシブルチューブの採用で照射角度を自由自在に変更できます。ベース部分の切替ツマミをONにすることでマグネットが稼動しますので、脱着が容易に行えます。マグネットライトはマグネットで固定する電気スタンドで、組み立て・検査等さまざまな場所での作業で使用します。マグネットフォルダーベースは、フェライトマグネットを使用しています。強力な吸着力のため安定性にも優れています。吸着面が平らな場所であれば、斜面でも取り付け可能です。
電球と交換するだけで電気代が約1/4。発熱量が約1/4。定格寿命約6000時間
内側のシリカコーティングにより、ソフトな光の電球です。一般のご家庭、店舗、オフィスなどあらゆる室内照明にご利用いただけます。5%節電形
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4〜5%節電できます。多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓・・・などの照明に今や欠かせない電球です。
蛍光灯方式だから物が自然色に見えます。60Wと同じ明るさです。寿命が長いです。横にも吊るせるタイプです。インバーター基板内蔵式なので蛍光灯ランプのコスト削減になります。小型、軽量で持ち運びに便利です。用途にあった取り付けが可能です。
外管の内側に希土類蛍光体(ユーロピウム付活イットリウム化合物)を塗布していますので、光束は透明形(H形)より10〜15%高く、光色は赤色を豊富に含む快適な白色光です。
・明るいクリプトン球・コンセントに差込んでおけば、いつでも充電状態。電池切れの心配なし!万一停電した時には自動点灯。夜間の非常時もこれで安心!コンパクトに折畳めるので、充電中じゃまにならない。・コンセントから引抜くと自動点灯
11個のLEDで驚異の明るさを演出します。4段階に明るさが調節できます。(1段階:LED×3個/2段階:LED×5個/3段階:LED×7個/4段階:LED×11個の順に点灯します。)ヘッドバンドを外せばマグネット付ですので様々な使い方が可能です。ライト部は90°の角度まで前傾にできます。
スイッチボタンひとつで3種類の点灯切替。白色LED24個、点滅赤色LED18個、白色頭部LED1個の3パターン。合計43個のLEDを搭載しているので、明るさ抜群棚やパイプに引っ掛けられる便利なフック付き。フックは取り外し可能で、外すと簡易方位磁石が付いています。スリムなボディで持ち運びも便利。
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる、一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。
電池付なのでレジャーや防災用品として手軽に活用できます。