角形/表面接続タイプ 14ピン
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。電極部の保守点検が容易です。ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。ビルの給、排水などの浄水用です。
丸形ソケット用
Mダイヤルクイック設定:もどかしさのない操作性で、周波数・パラメータなどのを設定できます。すばやく回せば大きく変化、ゆっくり回せば微調整が思いのまま設定できます。ノッチ式“カチカチ”感覚で、確実に設定できます。原点に立ち返った簡単操作:工場出荷状態で、設定可能なパラメータを必要最小限の基本パラメータ12個に集約したため、パラメータ管理が簡単になりました。PU/EXT(運転モード切換)キーのワンアクションで、PU・外部運転モードが切換可能です。状態表示LEDにより、現在の運転モードも確認できます。RS485通信機能:セットアップソフトウェア、パラメータユニットが使用でき、パラメータ管理、コピーなどが行えます。(オプション)パワフルトルクブースト:三菱独自の「自動トルクブースト制御」の採用により6Hzで150%の最大トルクが可能です。回生ブレーキトランジスタ内蔵(0.4K〜3.7K):ブレーキ抵抗器の接続が可能なので搬送装置(走行、横行)など、減速時の回生制動トルクを必要とする用途に採用が可能です。コンパクト設計:全容量の高さ寸法を128mmに統一、盤内レイアウトが容易です。環境に配慮:騒音、ノイズを最小限に抑えることができます。メンテナンスが容易:メンテナンスタイマ機能を装備しています。膨らみのある表面カバーとくし形配線カバーの採用により配線スペースの確保,配線作業の効率化を実現します。
丸形/裏面接続タイプ 8ピン
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
基本型表示灯付 2極 プライグイン端子
時間レンジ、動作モードのマルチ化。高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。DIN48×48mmのフルマルチタイマ。消費電流を抑えたエコロジー設計。0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナイト(2個)で延長可能。
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
形PSシリーズの電極保持器と電極帯を接続する場合に使用します。