電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。
研磨熱を抑える快削剤入り。ムラのない均一な仕上がり。難削材(ステンレス等)にも適します。
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
研磨熱の発生を少なくする快削材が塗布されているため、”焼け”の発生が少ない。丈夫なポリエステル基材。3Mセラミック砥粒[キュービトロン]を使った標準サイズベルトです。キュービトロンは3M社により開発された非溶融酸化アルミニウムセラミックで構成された砥粒で、 物質はアルファアルミナを主成分とし、2〜3の金属酸化物を癒合した結晶体から なるマイクロ構造の多結晶複合体です。
“スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえヤケを防ぎます
・小型電動ベルトサンダー、エアーツールに取り付けて、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等を軽快に研磨するレジンクロスベルト。・10×330mm:B-10B、EB-10A、CBS-10に適合。・20×520 mm:B-20C、EB-20Aに適合。・30×540mm:B-30A、EB-30に適合。
砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
耐熱性を加味した接着剤を使用しており、木工生地の厚み規正から仕上げ研磨まで木工乾式研磨で高性能を発揮します。
あらゆる金属の研削に大きな威力!(接合タイプ)
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。