飛びにくい斜め45度、埋め込みチップ。先端、両側面研磨で衝撃的な切れ味。
静かに切れる低切断音タイプ鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
チップが飛びにくい!一般の雑草刈払に適したチップソー。世界規格のISO(ISO9002の認証)
石・コンクリート等にキズつけない安全性・耐久性に優れている。
切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。チップ3面研磨で切れ味No.1!チップが飛びにくい、V型埋め込。世界規格のISO(ISO9002の認証)
チタンコーティングで、長寿命を実現。チップを2度、ダイヤモンドで研磨しています。
便利な切深メモリ付(電動丸鋸のガイドベースを切深メモリに合わせると切り込み深さがピッタリ決まります)
コストパフォーマンス抜群
耐久性・コストパフォーマンスに優れた商品
1.抜群の耐磨耗性チップ使用の為、長寿命2.強靭なボディー3.精密研磨の為、切削肌は抜群で軽切削を保証4.幅広い用途5.生産性の向上と品質の安定6.導付
OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。台金は断続切削ショックに強く強靱です。
飛びにくい斜め45度、埋め込みチップ。先端、両側面研磨で衝撃的な切れ味。R型だからもっと刈れる。先端・両側面研磨で衝撃的な切れ味。
高級チップを使用したチップソーです。縦・横兼用の切断に最適です。
衝撃性に優れた安全・強力型。雑草刈払だけでなく、小枝刈、下刈もできる埋め込みの深い安全強力型チップソー。世界規格のISO(ISO9002の認証)
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105〜F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
抜群の耐摩耗性チップ使用のため超寿命。強靭なボディー。精密研磨のため切削肌は抜群で、軽切削を保証。幅広い用途。
・特殊超硬チップでスピーディーな切断。・乾式切断で作業時間の効率が大幅にアップ。・優れた耐久性をもち、両研磨が可能で経済的。・切断機は、新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
刃を厚くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上
業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。