蛍光灯方式だから物が自然色に見えます。60Wと同じ明るさです。寿命が長いです。横にも吊るせるタイプです。インバーター基板内蔵式なので蛍光灯ランプのコスト削減になります。小型、軽量で持ち運びに便利です。用途にあった取り付けが可能です。
安心の防雨防滴構造。ワンタッチで取外しの出来るガードネット
耐震型ハロゲン投光器の交換ランプです。
白熱球の約2倍の明るさ。耐震型ハロゲン球で破損しにくく振動に強い。屋内・屋外の防雨タイプ水に強く、丈夫なアルミダイキャスト本体フレーム点灯中、傾斜、調整時、熱から守るハンドル付コンパクトで携帯に便利上下左右に角度調節できます。
500m以上の照射能力。明るさ約11000ルクス(電池初動時)単1乾電池4本で驚異の電池寿命:連続使用約9時間(アルカリ乾電池使用時)あらゆるシーンに対応するスタンド&グリップ&ストラップ。
蛍光灯だから明るく省エネインバーター式瞬間点灯白熱電球100Wの約1.2倍の明るさ便利なフック2ヶ所付
白熱球の約2倍の明るさ!点灯中、熱から守るセーフティハンドル付屋内・屋外の防雨タイプ水に強く、丈夫なアルミダイキャスト本体フレーム
屋内用ハードランプ耐震球付引っ掛けて使える便利なフック付
スポット照明や、アクセント照明に、ちょっとした明かりの欲しいところに最適です。
強力なクリップで、お好きな場所へ手軽に設置できる、大変便利な多目的ライトです。フレキシブルヘッドで360度角度調整可能。
はさんでしっかり固定。耐震型ハロゲン球で、破損しにくく振動に強い。屋内・屋外の防雨タイプ。水に強く、丈夫なアルミダイキャストの本体フレーム点灯中や傾斜、調整時、熱から守るハンドル付きコンパクトで携帯に便利。
屋内用クリップランプ連結コンセント付(500Wまで連結可能)使いやすいクリップタイプ耐震球付
取っ手部分がフック式のため、高いところにも掛けられる!小さくて軽いから持ち運びが便利。屋外でも使用できる防雨型。手元で点灯・消灯が出来る防雨スイッチ付き。
丈夫で劣化しづらく、高級感のある粉黛塗装仕上げ。UL基準に基づき、転倒しても対象物燃焼しないようガードネット幅を大きく取った安心設計です。
バラストレス水銀ランプを使用。自然色により近く、寿命はリフレクターランプの約4倍!白熱球に比べて明るさは約4倍!安定器が不要で取扱いも簡単!
ブラケットにマグネットを使用しているので、スチール製の場所に簡単に取り付けられます。吊り下げ回転フック付き。ON/OFF スイッチ付き。手元にスイッチがついているので、プラグを抜くことなく消点灯が簡単に行なえます。75W白熱電球相当の明るさです。インバータ内蔵。