グローブ: 耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現しました。
LED照光 3分割 LSPD内蔵
AC100 音量75dB以上
緑
AC100 音量85dB以上
AC100 音量80dB以上
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
AC100・110V LED照光単色全面照光 アンバー