文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 重ね貼りOK。
手で簡単に切れて作業性抜群 軽くて強い 強力な粘着力
JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
梱包用テープとして、価格も安く強度も強い為、良く使われています。 布テープと比べて、長さが2倍なのに、価格が安い。 重ね貼りOK、字が書ける
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 強粘着ながら再はくり性が良好です。
手切れ性能はそのままに立て裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
軽梱包用のクラフトテープ
ハサミでのカットがしやすく、ニオイもすくない
給水栓の取付に! エアー工具に!
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系
寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻しんは再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
布テープ600Vのカラーバージョンです。 重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS、CSAの各規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
強度、耐水性、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。
自己融着する独特の性能を備えているため、ねじ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。 ねじ込み、取りはずしも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するねじ継手部の漏れは特に横方向への伸びを多くする事により、防ぐ事ができます。 優れた耐寒、耐熱性を備えています。 溶融アルカリ金属を除くほとんどの化学薬品、溶剤、蒸気などには侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚す事もなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄、ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプに使用できます。
安全・物流・清掃/事務用品カタログ 新着!デジタルカタログを見る