研究用の使捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布
動物実験などの感染防止。化学実験・看護医療関係などの衛生保護。左右の区別がなく経済的です。薄手なので、作業が容易にできます。
純粋ラテックス使用で伸縮性・引張性充分。縫目がなく、指先までフィット。内側にパウダー加工のため、装着がスムーズ。左右兼用で経済的です。
撥水・滑り止め加工が施され、強度にすぐれています。
型式-4250TYVEK(R)の保護服。軽量ですぐれたバリアー性。TYVEK(R)はきわめて細い100%高密度ポリエチレン繊維を熱と圧力で結合したスパンボンド不織布です。・3μmの粒子バリア99%以上。・摩擦帯電圧 11V以下 JIS 1094 B法
耐油・耐薬性にすぐれています。左右兼用タイプ。食品衛生法合格品(厚生労働省告示第370号)
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。