もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
最も標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。目づまりしにくく、水洗いも可能です。
●やわらかくて曲面での作業にも便利です●不織布なので水や油が伴う作業にも使用可能です●ミシン目で簡単にちぎって使えるのが便利です●紙ペーパーのように目詰まりもなく、スチールウールのようにほつれも少ないのが魅力です。
研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
パッドの中では最も細かく仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています
No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
柔軟性がありますので曲面によくなじみます。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。住友3Mスコッチブライト7447に比べやわらかいので、細かい作業に適しています。
万能の手を最大限に活かす。150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することがで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。サンドペーパーのように目詰まりがありません。水、油、洗剤との併用もできます。手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、また、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されているため、被研磨物へのなじみ・引っかかりがよく、ヘアラインが楽に入れられます。サビ取り・ケレン作業・コンクリートのクリーニングに使われています。
繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。
抜群の研磨力(#150)があり、しかも強力な繊維で長寿命を誇ります。目詰まりのないオープン構造のため、サビ取り、塗装はがし、ステンレス、アルミなどの粗目の仕上げに最適です。