鉛フリーはんだ付けに必須のこて先の温度管理が簡単かつ確実にできます。コンパクトで持ち運びに便利なこて先温度計。
机上作業時の視認性を追及した倒立大型メーター。素早く対応する専用センサ付属電源不要のため使用場所を選びません。
コテ先温度計用センサーリング
明るく見やすい大型LED表示(文字高さ14.2mm)新設計の専用回路により、高精度を実現。耐久性重視の一体型アルミダイキャストボディ採用。
通電したままコテ先温度、漏洩電流、絶縁抵抗値が測定でき、作業状況そのままの条件で簡単にハンダゴテの性能(実測値)のチェックができます。スイッチの切換でビット温度と絶縁抵抗を同時測定。静電容量による漏洩電流を含めた総合的絶縁抵抗が測れます。場所をとらないコンパクトなボディに読み取りやすい大型メーター内蔵。
ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ機種・用途に合わせてお選び下さい。デジタル用。ハンダゴテ目安30W〜
ハンダコテ温度計 H-753、761用交換センサ機種・用途に合わせてお選び下さい。アナログ用。ハンダゴテ目安30W〜
はんだこての、こて先温度・リーク電圧・アース抵抗の測定が可能HIL-HDBK-263Bに基づいたはんだこての管理が可能(リーク電圧、アース抵抗測定時)IPC J-STDに基づいたはんだこての管理が可能鉛フリーはんだに対応(特殊コーティングした鉛フリーはんだ対応センサー採用)MAXHOLD機能(MAXHOLDボタンで常に最大値が表示されます)リーク電圧、アース抵抗を簡単測定(測定器の0点誤差を内部で自動補正するため、表示値をそのまま読むだけでOK)
明るく見やすい大型LED表示(文字高さ14.2mm)新設計の専用回路により、高精度を実現。耐久性重視の一体型アルミダイキャストボディ採用。
通電したままコテ先温度、漏洩電流、絶縁抵抗値が測定でき、作業状況そのままの条件で簡単にハンダゴテの性能(実測値)のチェックができます。スイッチの切換でビット温度と絶縁抵抗を同時測定。静電容量による漏洩電流を含めた総合的絶縁抵抗が測れます。場所をとらないコンパクトなボディに読み取りやすい大型メーター内蔵。試験成績書、校正証明書が付属しています。