ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。
本品はハンドナッターにセットして使用します。
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
・ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。片側からの作業で確実な締結が得られます。ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。※(ブラインドリベットを使用するには専用の工具リベッターが必要です。)
ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。片側からの作業で確実な締結が得られます。ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。