作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シートです。
高衝撃吸収素材。圧縮残留歪みが小さい。軽量でかつ高い衝撃吸収性。ヘタリが少ない。
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。使用後のはく離が容易です。低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質にすぐれています。接触面の素材により、色素が付着する場合があります。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、5℃〜30℃以内でご使用ください。
家具や床のキズ・衝撃音防止に!粘着つきで簡単に貼ることができます。貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。磨耗に強いハードタイプと、床にやさしいソフトタイプの2種類。
SPV-202は、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。強粘着タイプですので、過酷な加工にも適しています。
各種塗装鋼板、各種プラスチック板、アルミ板、ステンレス板、特殊光学フィルムなどの輸送保管加工時のキズ、汚染、腐食から大切な素材をしっかり守ります。抜き切断特性良好、金属板、軽加工用途に