ハサミでのカットがしやすく、ニオイもすくない
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。多目的な各種固定用にご使用いただけます。
自動車メーカー各社のラインで採用されているテープです。初期接着性に優れ、接着しにくい塗膜に良くつきます。テープの基材が柔らかく、高性能の接着剤を採用しているため部品、ボディなどの曲面、凸凹部になじみが良く、はがれもありません。高温下でも低温化でも接着力が強い。(特に低温化での作業性に優れます。)耐候性、耐油性に優れ、長期間高い接着性を維持します。
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
手軽さ抜群!工作用など多彩な用途に。
接着剤のように強力固定
接着困難だった素材にも強力接着。
・自動車メーカー各社のラインで採用されているテープです。・初期接着性に優れ、接着しにくい塗膜に良くつきます。・テープの基材が柔らかく、高性能の接着剤を採用しているため部品、ボディなどの曲面、凸凹部になじみが良く、はがれもありません。・高温下でも低温化でも接着力が強い。(特に低温化での作業性に優れます。)・耐候性、耐油性に優れ、長期間高い接着性を維持します。
ザラザラ面の素材にもピッタリ接着。
しっかり密着。しっかり防水。
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。シール性、耐薬品性にも優れています。5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。屋内・屋外で使用できます。
催事などのカーペット固定に最適!
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!のり残りが即ない粘着材を採用しています。すぐれた接着性能を持っています!
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。