据付工事不要で屋内外どこでも使用できます。キャスター付で移動が簡単です。新冷媒R407Cを採用!冷風ダクトが360度回転(手動)出来ますのでお好みの場所に合わせてご使用できます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用、排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレン水量は従来機種の約1/3で、軽いミニタンクとなりました。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。排熱ダクトを標準で付属。
コンプレッサーは、松下製(中国産)を採用キャスター付でどこでも移動が簡単ドレンホースで除湿水を排出します。
オゾン層を破壊しないHFC冷媒を採用しました。高温条件でも冷房能力、運転温度範囲はR22仕様の従来機と同等です。排気ダクト標準装備。排気の熱を本体周辺から逃がすため、冷房効果が向上。材質にはポリプロピレンとABS樹脂を採用し地球環境にも配慮。正面を除く三面が「壁ピタ設置」できて省スペース。蒸発器から出るドレン水の量を低減。タンク容量がコンパクトなため排水作業の手間が低減。
標準機能のスタンダードモデル新冷媒採用:新冷媒代替フロンHFC採用オゾン破壊係数ゼロ
据付手軽、納入したその日から即冷房。スリムタイプの省スペース設計。キャスター付で移動も簡単NEWリトルドレン機能
スポットエアコン クールスイファンの排気ダクト側のシロッコファンです。
両端にダクトキャップがついており、付属のダクトと差し替えてご利用になれます。ダクトキャップを外せば、付属のダクトに接続しての延長取り付けも可能です。ご使用場所に合わせて長さをカットしてご使用ください。
環境に優しい新冷媒(R407C)採用冷房能力は1.8kW(60Hz)移動に便利な取っ手付き風量は強・弱の2段階に切替可能冷風ダクトは360°回転可能(手動)キャスター付きで移動が簡単
必要な場所をスポット冷房。地球にやさしい新冷媒の代替フロンHFCを採用。オゾン破壊係数ゼロ(R407C)。冷房効率(COP)を約20%アップ!コンパクトな実力機自動首振り装置を本体に内蔵しています。排気リードダクトで、排気熱風を天井部へ吹き上げる快適機能。排気にもシロッコファンを使っているので、熱気を周囲に溜めません。設置場所面積0.168m2の超ミニスペース設計。熱交換器一体の最新機構でドレン水量が激減!かる〜い5Lミニタンク。3面をピタリと壁に寄せられます。お手入れの簡単なサランネットフィルターを装備。
クールスイファン各機種共通