05784116、05784125用PE栓
滅菌済みで個別に包装されているので、ムダなく清潔にご使用いただけます。酵母の形質転換に使います。
滅菌済みで個別に包装されているので、ムダなく清潔にご使用いただけます。動物細胞に使います。
測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。同じキャビティで同時に1000個のセルが成型され、大箱(100個入り×10c/sに梱包されています。)・セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。