本体内側に抗菌加工を施したクーラーボックスです。フタがワンタッチで取り外せるので、簡単に丸洗いができます。スライドグリップ付きで持ち運びが便利です。
優れた断熱性を有します。
遮光・断熱に優れています。
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
吸水しないピュア原紙使用のため、低温保管後もチューブの取出しが容易です。
首もとにピッタリフィットする特殊形状。冷凍してもカチカチにならない。洗える専用カバー付。
耐熱性・耐久性に優れています。
プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
ヒートシールが可能です。
凍らないからやわらかい。発熱用途のアイスノン。
フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。