内径8-9-10mmおよび12-13-15mmのチューブに接続します。水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。チューブシステムや真空装置にでも有効です。
本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
約30本のピペットを整理できます。・4つに仕切られており、それぞれ1〜10mLのピペットの収納に適しています。
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
直径10〜14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
赤球および羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8〜10mm)付です。
一体成型です。直径10〜14mmの支柱に固定したりビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
javascriptを有効にしてご覧ください。