簡単な操作で均一、効果的な洗浄が可能です。・電気的接続不要でコンパクトです。・強力でしかも確実に洗浄できます。・オートクレーブ可能(121℃)・ラック付き(ラックはオートクレーブ不可)
疎水性フィルターを内蔵した、24穴マイクロプレート用ベント栓です。通気性を保ちながら、微生物の混入・排出を99.9%防ぎます。試験管24本分の培養がマイクロプレート1枚でできます。オートクレーブ可能で、繰返し使用できます。
型式-SN-06BNアルミブロックを使っているため、反応液が速やかに設定温度に達し、高精度に設定温度を維持します。・市販のプラスチックチューブが使用できます。・小容量で均一な反応が可能で、貴重な実験試料および試薬を節約できます。 使用温度範囲-室温+5℃〜80℃・チューブ内温度精度-±0.1〜±0.5℃・温度調節方式-デジタルPID制御・容量-50mLチューブ6本・回転速度-0〜70r.p.m・電源-AC100V 6A
品名-FTAマイクロカードDNAの採取・分離・輸送・保存が全て室温で可能となりました。FTAカードは濾紙を特殊化学処理したもので、細胞をアプライすると細胞は破壊され、核酸はカード上に固定・安定化され、室温で保存することが可能です。(ワットマン特許技術)・保存した核酸はPCR・RFLPなどに使用できます。・血液・植物バクテリア・培養細胞など、様々なサンプルに対応できます。・FTAカードに触れると微生物細胞も破壊されるため、保存した核酸は保護されます。
品名-FTAクラシックカードDNAの採取・分離・輸送・保存が全て室温で可能となりました。FTAカードは濾紙を特殊化学処理したもので、細胞をアプライすると細胞は破壊され、核酸はカード上に固定・安定化され、室温で保存することが可能です。(ワットマン特許技術)・保存した核酸はPCR・RFLPなどに使用できます。・血液・植物バクテリア・培養細胞など、様々なサンプルに対応できます。・FTAカードに触れると微生物細胞も破壊されるため、保存した核酸は保護されます。
プレート底がガラス製のマイクロプレートです。蛍光発光検出 シンチレーションカウンティングに極めて低いバックグラウンド、そしてクロストークのない製品です。底のガラスは光学透明さらに平面性に大変すぐれており、共焦点イメージングにおけるConfLuence、PLanarityを保証します。FRET、GFP用に最適です。 材質-PS製形状-スタンダードスカート付き。
プレート底がガラス製のマイクロプレートです。蛍光発光検出 シンチレーションカウンティングに極めて低いバックグラウンド、そしてクロストークのない製品です。底のガラスは光学透明さらに平面性に大変すぐれており、共焦点イメージングにおけるConfLuence、PLanarityを保証します。FRET、GFP用に最適です。 材質-PS製形状-スタンダードスカートなし。顕微鏡用
アセトニトリルとサンプルをフィルタープレート内で混合し、吸引ろ過するだけ。手間のかかるピペッティング、遠心分離は不要。オレオフォビックフィルターを採用しているのでボルテックス中もプレート底から液もれしません。サンプル容量は血漿150μL、血清200μLまで可。タンパク質除去効率98%以上。処理したサンプルはそのままHPLC、UV測定へ。ロボット化も容易です。
品名-FTAマイクロカード(指示薬付)DNAの採取・分離・輸送・保存が全て室温で可能となりました。FTAカードは濾紙を特殊化学処理したもので、細胞をアプライすると細胞は破壊され、核酸はカード上に固定・安定化され、室温で保存することが可能です。(ワットマン特許技術)・保存した核酸はPCR・RFLPなどに使用できます。・血液・植物バクテリア・培養細胞など、様々なサンプルに対応できます。・FTAカードに触れると微生物細胞も破壊されるため、保存した核酸は保護されます。
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは−20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、−80℃までの保存用として使用できます。
品名-FTAクラシックカード(指示薬付)DNAの採取・分離・輸送・保存が全て室温で可能となりました。FTAカードは濾紙を特殊化学処理したもので、細胞をアプライすると細胞は破壊され、核酸はカード上に固定・安定化され、室温で保存することが可能です。(ワットマン特許技術)・保存した核酸はPCR・RFLPなどに使用できます。・血液・植物バクテリア・培養細胞など、様々なサンプルに対応できます。・FTAカードに触れると微生物細胞も破壊されるため、保存した核酸は保護されます。
品名-クローンセーバーカード(96ウェルフォーマット)プラスミド・BAC DNAの長期保存が室温で可能となりました。使用頻度の高いクローンの保存・輸送にとても便利です。・精製したベクターDNA、バクテリア培養、コロニー、またはグリセロールストックをクローンセーバーにアプライするだけで、BAC/プラスミドDNAが1ステップでクローンセーバー上に固定・安定されます。・固定化されたDNAは、そのままトランスフォーメーション、またはPCRによるクローンスクリーニングに使用できます。そのまま室温保存し、後で使用することもできます。・クローンセーバー上のプラスミドDNAは室温で3年以上安定なことが確認されています。グリセロールストックのバックアップとしてもご使用いただけます。