型式-クロスジョイント13Φmm以下のロッドを、縦、横に確実に固定できます。
アルミ・ステンレス・鋼管など、比較的肉薄のパイプを切断できます。・パイプを締付けて本器をまわすだけで切断できます。
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
大容量のビーカー・びんなどの、太い円筒状のものを、チェーンで固定します。重量物も確実に固定するように設計しています。締付け範囲が広く、微調整も思いのままです。
12Φmm枠棒を三方向にそれぞれ90度にセットできます。
構成部品はすべてSUS304で製作されているため耐久性・耐食性にすぐれています。ドラフト内部や酸、アルカリなどの雰囲気での使用が可能です。
安全・物流・清掃/事務用品カタログ 新着!デジタルカタログを見る