0.5μmのフロロカーボン製(フッ素樹脂)のメンブラン・フィルターリボン。疎水性のフィルターなので、エアロックがおきず、安心してオートクレーブ滅菌できます。
耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、新しいラボフィルム。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
耐薬品にすぐれた無色のフィルムで、タテ・ヨコ方向とも非常によく伸び、ガラス容器などの密封に適します。伸ばしやすさを重点に設計されたソフトなタイプです。実験器具、たとえば試験管やフラスコのロ元を密封するのに適します。ガス透過性 酸素:260ml/m2・24hrs・1atm・30℃