噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
緻密で無数のミクロループが汚れをしっかりからめとります。洗濯可能です。
メガネの整理と保管に便利です。底にはクッションを敷いています。
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
型式-4015B粉じん・薬液飛沫防止兼用タイプ・薬品や粉じんの飛散するような、作業環境に適しています。・顔の形にフィットするフレキシブルフレームです。 U.S.-ANSIZ87.1適合品・レンズ-ポリカーボネート
鏡付きのパネルには500ml用洗眼瓶がセットになっています。瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
鏡付きのパネルには1000ml用洗眼瓶がセットになっています。瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
個人用メガネを清潔に保管します。底はクッション入りです。個人ネームが記入できるネーム札差しが付いています。
工業見学者用や軽作業に適した保護メガネ。
メガネの整理と保管に便利です。底部にはクッションを敷いてますのでキズをつけません。
ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
横に長いデザインで、視野をさえぎりません。眼鏡の上から使用可能な軟質ビニール製フレームに、両面を防曇加工したFCレンズを使用。特殊構造のベンチレーションとの相乗効果で、「くもり」の危険から守ります。
「PUSH」板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
曇らないレンズ、抜群のフィッティング実現。つるの長さが調節可能です。傷がつきにくいスクラッチコーティング処理をほどこしています。
FG-02(Fine)より、一回りワイドになっており、体格が大きな方も広い視野を確保しながら違和感なくかけられます。
ユニークな一眼ラウンド形なので、210度ワイドな視野が得られ、広範囲からの飛来物を防止します。ベント付きサイドシールド型で、通気性がよく、メガネの上からもかけられます。
度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
花粉・粉じん・ドライアイ・そのほか多目的に使用できます。つるの角度が5段階、長さが3段階に調節可能です。
非常に柔らかな表面をもち、レンズや光学器具の表面を損傷しません。非常に強く、使用後残ったりすることはありません。化学的に純粋で、吸収性も高く、表面の水分やグリースも除去します。