代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ420Rと併用出来ます。
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
シンプルかつ優美なキャスターで様々な用途に使用されています。
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。