型式-WR-104A全円等分目盛(1目盛1度)のため読取りが容易です。 硬度指示-1目盛 1度・許容誤差-±1度・重量-280g
型式-WR-105D全円等分目盛(1目盛1度)のため読取りが容易です。 硬度指示-1目盛 1度・許容誤差-±1度・重量-280g
型式-94i物体間の静摩擦係数を簡単に測定できるポータブルタイプの測定機です。・複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。 分解能-0.01・検出器-VCMフォトセンサー・表示-7セグメントLED(赤色)3桁・外形寸法-62×188×64Ho・電源-単3電池4個・付属品-スライダー1個、単3電池4個 スライダーホルダー、キャリングケース
型式-VB-8200実行値・ピークホールド、最大/最小表示、RC-232C出力付き・測定項目-速度・加速度・実行値・ピーク値・データホールド・最大/最小値 分解能-0.01s・精度-±(0.5%+2dgt)・寸法-72×180×32Ho・重量-268g(センサー含む)・電源-006P電池(9V)1個
型式-FG-5000A最大値・最小値ホールド付き・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。・品質管理・研究開発用などにお使いいただけます。精度-FG-5000A±(0.4%+1dgt)、FG-20KG±(0.5%+2dgt)(0〜50℃)・外形寸法-83×227×39Ho・重量-550g・電源-単3電池(1.5V)6個
最大値・最小値ホールド付き・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。