現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせ
お問い合わせフォーム

スプレー・オイル・グリス

お得情報

節約探検隊
カテゴリ 一覧
クリーナー/除去剤
潤滑油/防錆油
検査剤/探傷剤
グリス/油用注入器
塗料(ラッカー/ケガキ/表面仕上剤)
切削液/切削スプレー
工業用潤滑油
ガソリン携行缶
その他製品
トラスコ
便利アイテム
洗浄剤
アズワン商品
並べ替え: 表示数: 10 | 20 | 50 | 100 表示形式:  商品詳細 商品イメージ
絞込条件: 廃番商品除く
1304件中1 - 20件目
ブレーキ&パーツクリーナー2000(1本 840mL ×30本入り)
商品点数: 1
出荷目安 2日
MonotaRO
ブレーキ&パーツクリーナー2000(1本 840mL ×30本入り)  ¥6,450  
- 1ケース(840mL×30本入)

軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着した汚れをすばやくきれいに落とします。 有機溶剤中毒予防規則適用外

クレ5-56
商品点数: 3
出荷目安 1日
呉工業(クレ)
クレ5-56  ¥328 より  

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 有機則規制外商品

防錆潤滑剤
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO
防錆潤滑剤  ¥255  
- 1本(420mL)

優れた潤滑性と防錆力を発揮します。金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。水置換性があり、金属を錆から守ります。浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。

ブレーキ&パーツクリーナー2000
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO

軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着した汚れをすばやくきれいに落とします。 有機溶剤中毒予防規則適用外

強力 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 2日
MonotaRO

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK

万能グリーススプレー
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO
万能グリーススプレー  ¥320  
- 1本(420mL)

スプレーするとリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。 耐熱、耐水性を備えた万能タイプのグリースで、長期間効果が持続します。

シリコーンスプレーつるッと
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO
シリコーンスプレーつるッと  ¥230  
- 1本(420mL)

少量のスプレーで潤滑、離型、艶出、防錆等の高い効果が得られます。 素材にやさしい無溶剤タイプのため、金属、ゴム、プラスチック、木、樹脂など様々な素材に使用できます。

防錆潤滑剤ケース売り
商品点数: 1
出荷目安 2日
MonotaRO
防錆潤滑剤ケース売り  ¥6,600  
- 1ケース(420mL×30本入)

優れた潤滑性と防錆力を発揮します。金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。水置換性があり、金属を錆から守ります。浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。

タッピングスプレー
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO
タッピングスプレー  ¥420  
- 1本(420mL)

不活性硫塩化型の切削オイルスプレーです。タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切り等の加工に優れた効果を発揮します。タップ等の磨耗、破損を減少させます。

リチウムグリース
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO
リチウムグリース  ¥218  
- 1本(400g)

潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。ちょう度2号。

シャーシーグリース
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO
シャーシーグリース  ¥148  
- 1本(400g)

一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。ちょう度1号。

ラッカースプレー 丸パターン バラ売り
商品点数: 8
出荷目安 1日
WTC

色、つやがよく、乾きが速いスプレー塗料です。

青ニス除去剤
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO
青ニス除去剤  ¥368  
- 1本(420mL)

金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。

ブレーキ&パーツクリーナー2000 速乾
商品点数: 2
出荷目安 1日
MonotaRO

MonotaROブレーキ&パーツクリーナー2000(赤色缶)の高洗浄速乾性タイプで、金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外

超強力 ブレーキ&パーツクリーナー2000 中速乾
商品点数: 2
出荷目安 1日
MonotaRO

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。

スプレーラッカー (丸パターン)
商品点数: 8
出荷目安 1日
ロックペイント

速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。 ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。 鉛・クロム化合物を原料として使用していません。 ガス抜きキャップ付

二硫化モリブデングリース
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO
二硫化モリブデングリース  ¥328  
- 1本(400g)

リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合しました。ちょう度2号。

ブレーキ&パーツクリーナー2000 18L缶
商品点数: 1
出荷目安 1日
MonotaRO

詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。また、ゴム・プラスチックへの影響も少なく、有機溶剤中毒予防規則、RoHS規制の適用外のため安全性が高く、廃缶問題によるISO管理上にも最適な商品です。

PN55
商品点数: 1
出荷目安 1日
タイホーコーザイ
PN55  ¥498  
0530 1本(420mL)

PTFEを配合し潤滑性をアップしました。 本品はシリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません。 水置換性があります。 水ヌレまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます。 逆さ吹き可能

シリコンルブスプレー
商品点数: 1
出荷目安 1日
呉工業(クレ)
シリコンルブスプレー  ¥315  
No.1420 1本(420mL)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。

1  |  2  |  3   次のページへ



最近見た商品
絶縁耐熱テープ 絶縁耐熱テープ
MonotaRO
カプトン粘着テープ カプトン粘着テープ
寺岡製作所
アルカリ乾電池充電器U アルカリ乾電池充電器U
旭電機化成
エアーパンチ エアーパンチ
日立工機
> もっと見る

レンタル・リサイクル


もっと便利に


JADMA
デジタルチラシ