衝撃から中身を守ります。品番がZU-90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
一般家庭で使用していた中古毛布を組み合わせてのお届けになります。一重のタイプ、二重のタイプがあり、厚み、色も様々です。
衝撃を和らげ、中身をガード。大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!箱に入って置き場所にも困りません。
中身にフェルトを使わないので、パットを容易に折り曲げて使用することができます。
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。耐水、防湿性にすぐれています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。色が移行する場合がありますので、接地する部分にご注意ください。
エコタッチは、コーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン30%使用) エコタッチは、温度40℃、湿度90%の環境下での吸湿率が10%/24H・12%/72Hと低く、オールシーズン安心してお使い頂けます。 エコタッチは、焼却しても燃焼カロリーが発泡スチロールの約半分(6900cal)と低く、焼却炉を傷めません。 エコタッチは、繊維性があり、粉っぽさがありません。 地域運賃がかかる場合も5個以上購入すると1個購入する場合と 送料が変わらなくなります。
通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
エアーキャップ製の封筒です。送付物の緩衝用としてお使い頂けます。
袋状なので包装しやすい
抜群の弾力性と反発力!
リサイクル率100%のかさ高再生紙で出来た緩衝材です。コスト面、作業効率、衛生面や環境対策に優れています。新聞紙等よりもクッション効果が高くなっています。
緩衝性、断熱性、耐久性に優れている
水に溶け、土に還る、生分解する緩衝材です
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。