アルカリボタン電池や酸化銀の約2倍の電圧。
アルカリボタン電池や酸化銀電池に比べて約2倍の3V(公称電圧)。エネルギー密度の高い電池です。電導性の高い電解液を採用。内部抵抗を低くして、安定した作動電圧を提供します。このため常温はもちろん、低温や高温でも作動電圧の変化が少なく、安定したパワーを発揮。−20℃〜+85℃の温度で使用可能です。漏液しにくい有機電解液を採用。アルカリ電解液を使用する電池系に比べ、耐漏液性に優れています。さらに、密封度の高い封口構造やシーラント処理で、自己放電率は年率約1%を実現しています。優れた重負荷放電特性。メモリバックアップ用として最適。
他の電池系(アルカリボタン電池、酸化銀電池など) に比べて電圧は約2倍あり、軽負荷の放電では長期間使用する ことができます。 正極作用物質に二酸化マンガン、負極作用物質に金属リチウム、 電解液に有機電解液を使用しています。 特殊設計により、低温作動特性も良好です。 電子式腕時計用のランプ点灯、アラーム作動など比較的大電流用途にも使用されています。 特殊設計の採用により、自己放電が少なく、長期保存性が良好です。