手袋全体にアラミド樹脂「KEVLARR」とポリウレタン弾性繊維を使用。切創防止効果に優れた手袋です。手のひら側には突き刺しや磨耗に強く、耐切創性、耐油性に優れたニトリルゴムをコーティング。手によくなじみ、長時間作業にも疲れません。背抜きタイプで通気性が良く、ソフトで蒸れません。
高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維100%を使用し、作業効率を高める柔軟性と耐久性の良さで経済的。
作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。
強度、弾性率、耐熱性において、既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つ高強力素材PBO繊維を使用した手袋です。耐久性に優れています。
ケブラー®は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
超高強度ポリエチレン糸東洋紡「ダイニーマ」使用により耐切創性に優れます。低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。薄いシームレス編み手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。クリーンルーム、精密機械、食品加工などに最適です。
ケブラー®繊維製シームレス編手袋。ケブラー®繊維とは、高強度、高弾性率、高い切創性をプラスし、比類なき防護性と幅広い対応能力が特徴のパラ系アラミド繊維です。洗濯で繰返し使用が可能で経済的。
アラミド繊維、ケブラー(R)を使用した切創防止用保護手袋です。手の平側にゴムティピング加工を施し、滑り止め効果と、ゴミなどが製品に付着するのを緩和します。
高切断抵抗・高強力・耐摩性能を持つアラミド繊維を使用。
ケブラー®はパラ系アラミド繊維です。難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持合わせています。
アラミド繊維、ケブラー(R)を使用した切創防止用シームレス手袋です。手の平側にポリウレタン加工を施し、滑り止め効果と、ゴミなどが付着するのを緩和します。
超強力・高弾性率PE繊維「ダイニーマ」と綿との複合糸を使用しています。抜群の耐切創性と良好な着用感を備えています。
ケブラー®はパラ系アラミド繊維です。難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持合せています。