より広い範囲の作業を可能にします。
手の届かない場所もこの延長ランスがあればはしごなしでお掃除できます。
アルミパイプ4本を組み合わせてつなぐことによって、90cm、130cm、170cmと3段階に長さを変えることができます。
ノズルが360度回転し自在に曲がるので、車の屋根も簡単に洗浄できます。
高圧ホースのねじれを防止します
アームが短くなり操作性がアップ。毛先が消耗したらブラシの交換ができる。洗浄剤を使用・未使用を選択でき、水のみでの洗浄も可能。
水道水以外の溜め水・水槽からの自吸用です。フィルター(4.730-097)を併用してください。
細かなゴミが高圧ポンプに入るのを防ぎます。(井戸水等を使用する際に使用してください。)
高圧水と一緒に噴射される砂粒が、フェンス等に付着したサビや古いペンキを削り落とします。