こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
ポリ袋集じん、新設計パウダフィルタ、連動コンセント、ステンレスタンク!
強力パワーでしっかりお掃除できます。紙パック式のシンプルな家庭用クリーナー。
従来のコードレスハンディークリーナーに比べ約2倍の吸引力RootCyclone(ルートサイクロン)テクノロジー。最新のダイソンサイクロンテクノロジー搭載。短時間で充電可能。21.6ボルトのリチウムイオン充電池。短時間で充電可能です。日本モデルのみ2個の充電池を標準搭載し、合計約10分の車のお掃除などにも対応します。清潔で簡単なゴミ捨て。ボタンを押すだけでゴミ捨て可能。ホコリが手に触れません。大きめのホコリも取れる吸い込み口。パンくずなどの大きなゴミを吸い上げます。
わずか2.8Kgの小型・軽量ボディ!
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
やっかいなトナーへの対応をすみずみまで考慮した設計。
機能性、耐久性、経済性をバランスよくクリア。
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
・パワフルな吸引力が衰えない・モーターヘッド標準搭載・交換不要のフィルターで維持費なし・効率のよい空気流を使ったコンビネーションノズル
・金属製ペール缶ボディで10Lの大集塵容積 ・耐久性に優れたベアリング入り4輪キャスタ付き
・衝撃に強く丈夫な金属製ボディ・軽量タイプの金属製なので、丈夫で操作もラクにできます。
ゴミ捨てスッキリ簡単、ポリ袋集じん!軽量!コンパクト設計の小型タンク、3Pプラグ対応連動コンセント付!
大型ダストパン付。上下可動のブラシで毛足の長いカーペットもOK 。バンパー付の安全設計。