スムース調に仕上げた甲革を採用。履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。ワイドな鋼製先芯で、足当りがなく、靴下切れなし。靴底とつま先ゴムカバー(トウ・キャップ)が、一体成形されています。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮。
1988 通商産業省選定グッドデザイン商品。ライニング材には、新素材マリークを使用。足に当たらないように、ワイドで5サイズのハイテク樹脂(ACM)先芯を使用しています。軽量銀付牛革発泡ポリウレタン底(2層構造)EEEタイプ
抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。軽量設計
【安全性】1.抜群のグリップ力を実現。2.静電気帯電防止機能付。3.高い耐久性を実現。4.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。【快適性】1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制。2)優れた屈曲性。快適な履き心地3)軽量設計4)足先にゆとり。5)オブリーク調木型採用でフィット性向上。特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。