羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルター。ミクロンフィルターの高い捕集効率。低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターです。二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。一つ一つの捕集層は従来品の約1/3の厚さでも従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集性能を実現。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のプロユース仕様です。肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
軽量コンパクトなベーシックモデル。ビギナーの方にも使いやすいシンプル構造。面体部、ろ過材ケース、吸・排気弁座などを一体成型し、全てにコンパクト化をはかり、その上安定した高性能を持っています。マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミストなどに対して高い捕集性能を持っています。二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現フィットチェッカー内蔵。軽量約76g!防じんマスク着用の初心者からベテランの方まで、全国の事業所で御愛用頂いております。ベストセラーマスク1010A型のニューモデルです。
接顔体は肌ざわりの良いスチレン系エラストマー製。燃やしても有害物質が発生しません。産業廃棄物の軽減に貢献するケースレスフィルター採用。
産業廃棄物の軽減を考えたケースレスメカニカルフィルタ。
接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は塩化ビニル。吸水せず、弾性があり、耐薬品性に優れています。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。区分RL3(DOP粒子)に対応した防じんマスクです。有害性の高い粉じんを扱う作業などに適しています。
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
アルファリングフィルタは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
RL3に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけるラウンドフィルター形のろ過材です。ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能です。