軽量コンパクトなベーシックモデル。ビギナーの方にも使いやすいシンプル構造。面体部、ろ過材ケース、吸・排気弁座などを一体成型し、全てにコンパクト化をはかり、その上安定した高性能を持っています。マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミストなどに対して高い捕集性能を持っています。二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現フィットチェッカー内蔵。軽量約76g!防じんマスク着用の初心者からベテランの方まで、全国の事業所で御愛用頂いております。ベストセラーマスク1010A型のニューモデルです。
アルファリングフィルタは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のプロユース仕様です。肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。区分RL3(DOP粒子)に対応した防じんマスクです。有害性の高い粉じんを扱う作業などに適しています。
高い捕集効率、低い吸気抵抗、広い視野、ソフトな装着感など、トータルバランスに優れています。粉じん作業に幅広く対応できる、守備範囲に広いシリーズです。下方視野に優れ、幅広い作業に対応します。マイティミクロンフィルター使用のダブルタイプ。マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉じんを捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。フィット性の向上した頭ひもを採用。
ねじ込みタイプのろ過材LAS-51型を使用しています。安全性の高いボンネット面体採用。
世界初フィットチェッカー内蔵の全面形防塵マスク
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
粉じんと同時に低濃度一酸化炭素(許容濃度50ppm以下)を除去。
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスク、ハイスコープV型を使用しています。マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のプロユース仕様です。新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
長時間フィルターの効果をさらに発揮する呼吸の楽なダブルタイプです。アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。区分RL3(DOP粒子)に対応した防じんマスクです。有害性の高い粉じんを扱う作業などに適しています。マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
軽量コンパクトなベーシックモデル。ビギナーの方にも使いやすいシンプル構造。面体部、ろ過材ケース、吸・排気弁座などを一体成型しました。防じんマスク着用の初心者からベテランの方まで、全国の事業所で御愛用頂いている1010A型の新タイプです。より顔面にフィットする面体や、新型頭ひもなど使いやすく高性能でありながら軽量コンパクト化に成功しました。ユニーティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスと、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現