正面・側面からの飛来物からの保護に!メガネを掛けたままでもOK! EN規格認定、ANSI規格適合 プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用
メガネをかけたままでもOK!レンズ周囲はソフトタイプで顔の形状にピッタリフィット。
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。紫外線をカットし弱めます。耐衝撃性が高いポリカーボネイトをレンズに採用。
溶接面用白ガラスです。
スペクタクル形一眼式ストレートフィッティングクッション付きで装着部分が痛くない。半面形面体マスクとの併用ができます。アイピースに曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。紫外線をカットし弱めます。EN166-2001 Personal eye protection(欧州規格)適合品
UVカットタイプで、耐衝撃性に優れた遮光レンズを使用。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い1眼タイプで、かけやすい。JIS規格同等品(JIS規格外)ANSI規格認証、CE規格認証で安心のメガネです。
ヘッドバンドサイズ調整可能。
対浮遊・飛来粉じん。レンズ交換可。メガネ併用可。
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
正面、側面からの飛来物防止に。プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネイトをレンズに採用
ファッショナブルで見やすいデザインです。UVカットレンズ使用ですので紫外線から眼を守ります。衝撃に強いポリカーボネート使用です。飛来物から眼を守ります。老人性白内障や角膜炎の原因となる400nm(ナノメータ)以下の紫外線をカットする加工です。ANSI規格 Z80.3適合
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきりと見える透明のフィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。透明フィルターから遮光フィルターへの切替時間は0.0001秒、遮光フィルターから透明フィルターへの切替時間は0.1〜0.5秒です。遮光度の調整も可能(No.9〜No.13)。透明フィルター時でも赤外線・紫外線から防ぎます。赤外線・紫外線からの保護水準は、常にDIN15に満たしています。太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
対飛来物。上ひさしサイド付。クッションバー付。めがね併用可。
対浮遊、飛来粉じんレンズ交換可メガネ、マスク併用可
一眼式デザイン性を重視した保護めがねフレームはメタリックブルークッション付きで装着部分が痛くありません<br>曇り止め加工を施していますレンズの表面硬度を上げる処理を施しています紫外線をカットし弱めます
二眼式ツル4段階調整可能かける部分が伸び縮みします曇り止め加工を施していますレンズの表面硬度を上げる処理を施しています紫外線をカットし弱めます
かぶり型防災面。作業に合わせて、2種類の色ガラスを使います。直接かぶり装着するタイプです。