・白色LED6個使用で抜群の明るさが得られます。・雨でも使用可能な防雨タイプ・アルミ製だから軽量です。・プッシュ式ボタンだからワンタッチ切り替えが可能・携帯に便利なストラップ付
スイッチボタンひとつで3種類の点灯切替。白色LED24個、点滅赤色LED18個、白色頭部LED1個の3パターン。合計43個のLEDを搭載しているので、明るさ抜群棚やパイプに引っ掛けられる便利なフック付き。フックは取り外し可能で、外すと簡易方位磁石が付いています。スリムなボディで持ち運びも便利。
超高輝度LEDランプ採用ランプ寿命約8万時間なので耐久性抜群直径2.6cmの超スリム設計ワンタッチでラクラク点灯衝撃に強いアルミボディ採用
軽くて丈夫!アルミボディ採用の超高輝度LEDライト!
従来のLEDの約35倍の明るさを放つ、スーパーパワーLED採用。光源寿命が約50000時間(電球の約2500倍)高効率集光リフレクターが光の照射範囲を最適化。アウトドアや災害時に最適な防雨型仕様。
日本製超高輝度LEDを5個搭載で、抜群の明るさ。驚異のLED寿命は10万時間。3段階の明るさ切替え可能(1灯・4灯・5灯)。LEDだから省電力約130時間点灯可能。衝撃に強いラバー&ステンレスボディ。常備灯や防災用にも最適アウトドアで威力を発揮する防滴仕様。
3個のLEDで明るさ抜群!フレキシブル仕様により様々な形状、角度でご使用になれます。大型クリップ付ですので様々なところにセットできます。
交換不要の10万時間LED屈強なアルミタフボディの優れたデザインフォルムアウトドアに適した防滴仕様(水中ライトではありませんので水に浸した状態で使用しないでください)ストラップ&収納ケース付で持運び、保管にも便利。
アウトドアや防災時に便利な衝撃吸収ラバーガード。ハンガーフック付
LUXEON 1W LEDでコンパクトなのに驚くほどの明るさ!ネックストラップで首から吊り下げもクリップで固定でも!
従来のLEDの約6倍の明るさを放つ、0.5WスーパーLED採用。光源寿命が約50000時間(電球の約2500倍)高効集光リフレクターが光の照射範囲を最適化。アウトドアや災害時に最適な防雨型仕様。
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。電池込みの重さは僅か32g。さらに日常防水構造。これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDは基本的に電球切れがなく、100000時間以上の寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
超高輝度白色LED×3個が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現!長時間使用に最適な省電力・長寿命。LED球の寿命は約50000時間!(電球タイプの約2500倍)衝撃に強く丈夫なステンレス&ラバーボディー!アウトドア活動や災害、雨天時にも最適な防雨型仕様!キーチェーン付属のコンパクト仕様により携帯に最適!
両手が使えて暗がりの作業に最適。めがねに挟むだけの簡単装着。2点のライトを合わせると明るさ倍増です。
両手が使えて暗がりの作業に最適。ヘルメットや帽子に取り付ける専用タイプ。1段用、2段用の2種類のヘルメットに対応。
両耳対応。上下左右首振り可能。ハードな作業に最適。両手が使えます。ヘッドバンド部は頭に合わせて310〜350mmの範囲で伸縮します。
交換不要の10万時間LED屈強なアルミタフボディの優れたデザインフォルムアウトドアに適した防滴仕様(水中ライトではありませんので水に浸した状態で使用しないでください)収納ケース付で持運び、保管にも便利。
LEDは基本的に電球切れがなく、100000時間以上の寿命があります。テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。日常防水構造
強力ライトに取り付けるだけで合図灯に早変わり。
長寿命(10万時間) 日本製LED 8級。