グロースタータを使用する蛍光ランプです。
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。6本束状ブリッジです。(ツイン3)
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 4本平面ブリッジです。(ツイン2パラレル)
ガラス管のブリッジ接合した、ユニークな形状で輝度の高い蛍光灯です。
コンパクトな3波長形蛍光ランプです。電球に比べて消費電力・発熱量が約1/3〜1/4、寿命は約6倍と経済的です。
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。2本束状ブリッジです。(ツイン1)
大きさは白熱電球なみのコンパクトサイズです。イキイキとしたパワフルな光の輝きを持ち、明るく物の色の見え方に優れたランプです。