基本機能を備えたベーシックモデル。
センサーが人を感知すると自動点灯。防犯・来客・帰宅時はもちろん、車の出入時にも便利!屋外にも設置OK!150Wハロゲン球で明るい。感度、周囲の明るさ、点灯時間を調節できる! 天井に取り付けられる「ブランケット金具」つき。
今あるソケットに取り付けるだけなので簡単ですお使いの電球ソケットにつけるだけで、いつもの照明がセンサーライトに!人感センサーでライトが自動的に点灯。消し忘れもありません使用電球も60Wまで。明るさも最適ですセンサー部が回転角度355°まで使用できます点灯時間も調整できますので、玄関や倉庫の入り口、廊下やトイレなど、消し忘れがなくなり節約できる場所が沢山あります!
トリプルオプティカルシステム(TOS)により明るさ効率を最大限にアップ
ソーラー発電タイプなので電気代不要超高輝度1W白色LEDで、本当に明るく、長寿命。消費電力が少ないから、曇りの日の蓄電でもバッテリー切れの心配なし!集光・散光の切替が可能で、検地エリアの範囲も調整できるから、狙ったところに光が届きます。フラッシング機能は、赤と白のLEDが交互に点滅。侵入者にプレッシャーを与え、防犯にも役立ちます。
明かりセンサーで昼はソーラーパネルで太陽光蓄電、夜はソーラーライトで点灯自動切換え!地球に優しい太陽エネルギーだからとてもクリーン。電源のないところにも設置可能。超広角センサー搭載で、赤外線センサーが最長約12m×200°の範囲で動く人や車を探知し、自動的にライトを点灯します。約5秒から30秒まで点灯保持時間調節可能。パネルはクランプとネジ止め、ライトは差込み式で取り付け簡単なので電源工事不要。
取付け簡単。メーカーのセンサーライトのステンレスバンド取付け対応機種にご使用いただけます。直径260mmまで取付けが可能です。円柱や四角柱にしっかり固定できるフレキシブル取付け対応のステンレスバンドです。
業界初の簡単便利なリモコン付あかりセンサースイッチです。見通し約15m使用可能のリモコンで離れた場所からON/OFF可能!チャンネルスイッチ設定で最大3台まで混信を防止できます。(※1)あかりセンサーが周囲の明るさを感知!感度調整スイッチで周囲の明暗に応じてON/OFF感度を調整可能。(※1)タイマーコントローラー付き!4〜8時間まで調整可能。(※1)防雨形プラグも差し込める常時通電コンセントも付属耐トラッキングカバー付プラグで電気火災を予防屋外でも安心のVCTケーブルを使用(※1)あかりセンサーコンセントのみ
検知エリア調整: センサーの検知範囲を調整できます。 点灯開始照度調整: 周囲が明るい時でも点灯~周囲が暗い時のみ点灯まで点灯開始照度を自由に調整できます。 集散光切替: 照らす対象や距離によって光のパターンを集光・散光に切替え可能。 シャープなスポット光: レンズ集光により、ムラのないくっきりとした光で照射します。 フラッシング機能: 白と赤のLEDが交互に点滅し侵入者にプレッシャーを与えます。 乾電池: 電池寿命約1年(1日に10回点灯させた場合)
センサーが人を感知すると自動点灯。防犯・来客・帰宅時はもちろん、車の出し入れ時にも便利!屋外にも設置OK150Wハロゲン球で明るい。感度、周囲の明るさ、点灯時間を調節できる!