耐震型ハロゲン投光器の交換ランプです。
丈夫で劣化しづらく、高級感のある粉黛塗装仕上げ。UL基準に基づき、転倒しても対象物燃焼しないようガードネット幅を大きく取った安心設計です。
はさんでしっかり固定。耐震型ハロゲン球で、破損しにくく振動に強い。屋内・屋外の防雨タイプ。水に強く、丈夫なアルミダイキャストの本体フレーム点灯中や傾斜、調整時、熱から守るハンドル付きコンパクトで携帯に便利。
ハロゲン球500W 1本で、0〜500Wまで明るさ自由に調整可能です。ハロゲン球で白熱球の約2倍の明るさ。ハンドル付きで持ち運びにとても便利。点灯スイッチは0〜500Wまで無段階調整可能。コンパクトで携帯に便利。防雨タイプで室内/屋外(軒下など)兼用です。
自動車用キセノンライト使用で長寿命(ハロゲン球の4倍)。発熱温度が低いので安全です(ハロゲン球の1/2)。耐振動性に優れていて、ハロゲン投光器のような方向性もありません。75W球を2個使用していますので、万一片方が切れても75Wの明るさを保持します。
調光器付で0〜100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化実用新案取得済
・暗い作業場を強力に照らすハロゲンランプ塔載・簡単引っ掛けフック付きなので棚や什器にも設置可能・長時間の使用で発熱しても安全ワイドガード付きなので安心
NTGタイプは、熱が出にくく(光熱、温度が低く)、電気寿命が長くなります。安定器が不要で取り扱いが簡単。内蔵されたフィラメントと水銀発光との混合色で、自然色に近い色で見えます。寿命は、リフレクターランプの4倍。
自動車用キセノンライト使用で長寿命(ハロゲン球の4倍)。発熱温度が低いので安全です(ハロゲン球の1/2)。
ハロゲンセンサーライト等に最適な交換用ランプです。
ソケット充電部分を耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
伸縮自在・3段式スタンド
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。