色をくっきりときれいに再現し、メロウ5よりもさらに明るい蛍光ランプです。
演色性を向上、色がくっきりときれいに再現できます。明るさも向上。
白い色をより白く見せ、新聞などの文字がはっきり見えます。肌色は好ましく、赤色や緑色をあざやかに見せます。
自動点滅器を内蔵することで、よりスマートなデザインになりました。また自動点滅器の交換も容易です。カバーの開閉は従来のつまみネジ式から、パネラッチ方式を採用。ワンタッチで開閉でき、ネジが錆びることによって生じる噛み込みもありません。
グロースタータを使用する蛍光ランプです。色温度5000Kのやさしい光色。自然で、のびやかな空間を演出するあかりです。店舗やプロムナード、応接室などにお使いいただくと便利です。
ラピッドスタート形器具で使用する蛍光ランプです。光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。高効率と高演色性を実現し、色がくっきりときれいに再現されます。
グロースタータを使用する蛍光ランプです。色温度3000Kの暖かい光色。落ち着きと安らぎのある空間をつくりだすライフルックL-HG。蛍光ランプの経済性と白熱灯のやさしさが一度に実現します。
グロースタータを使用する蛍光ランプです。人間の目が色をよく感じる3波長域に光を集中させ、演色性を高めたパルック蛍光灯。
グロースタータを使用する蛍光ランプです。色温度6700Kの透き通った光色。透明感が漂い、さわやかな雰囲気を作り出します。白色を美しく引き立て、すがすがしい空間を演出します。
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長蛍光灯です。白いものはより白く、くっきりと見えやすい光色です。
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。人間の目が色をよく感じる3波長域に光を集中させ、演色性を高めたパルック蛍光灯。色温度5000Kで、生き生きとした活気ある雰囲気を演出するニュートラルな光色。
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。人間の目が色をよく感じる3波長域に光を集中させ、演色性を高めたパルック蛍光灯。
店舗、工場、事務所など場所を選びません。
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる蛍光ランプです。色温度5000Kのやさしい光色。自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出するライフルックN-HG。野菜や果物などの天然色をみずみずしく彩ります。
ラピッドスタート形なので点灯管なしで即時点灯します。