ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる蛍光ランプです。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる蛍光ランプです。半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。半導体工場におすすめします。
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、電子計算室などにおすすめします。色温度5000Kで、生き生きとした活気ある雰囲気を演出するニュートラルな光色。
グロースタータを使用する蛍光ランプです。バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、電子計算室などにおすすめします。色温度5000Kで、生き生きとした活気ある雰囲気を演出するニュートラルな光色。
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
明るく、色あざやかな3波長蛍光ランプ。虫がよりにくく虫が最も強く感じる波長360nm付近の光を99%以上カット、色あせの原因である波長400nm以下の紫外線をほとんどカット。皮膜があるから万一ランプが破損しても安心。飛散防止形、退色防止形
Hf蛍光灯は Hf 表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形やラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。器具(安定器)により出力を変えて32形はランプ電力Wまたは45W、使用することが可能です。バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。半導体工場(純黄色)などにおすすめします。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。