蛍光灯方式だから物が自然色に見えます。60Wと同じ明るさです。寿命が長いです。横にも吊るせるタイプです。インバーター基板内蔵式なので蛍光灯ランプのコスト削減になります。小型、軽量で持ち運びに便利です。用途にあった取り付けが可能です。
蛍光灯だから明るく省エネインバーター式瞬間点灯白熱電球100Wの約1.2倍の明るさ便利なフック2ヶ所付
屋内用ハードランプ耐震球付引っ掛けて使える便利なフック付
ブラケットにマグネットを使用しているので、スチール製の場所に簡単に取り付けられます。吊り下げ回転フック付き。ON/OFF スイッチ付き。手元にスイッチがついているので、プラグを抜くことなく消点灯が簡単に行なえます。75W白熱電球相当の明るさです。インバータ内蔵。
代表的プロ用ハンドランププロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
仕様/耐震電球、定格/110V 60W、コード長/3m、重量/0.63kg、備考/防水プラグ付
取付け簡単、手軽に使えるクリップライト蛍光灯23Wのコンパクトでも明るいソフトクリーム型ランプを採用。明るさ倍増の高効率反射ミラー付きでクールに明るく照らします。本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度の調節自由。本体にON、OFFスイッチ付き。
仕様/耐震電球、定格/110V 200W、コード長/0.25m、重量/0.32kg、備考/耐熱樹脂製ガード
ゴムキャップタイヤケーブル採用。耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
仕様/防水電球、定格/100V 100W、コード長/5m、重量/1.44kg、備考/アースクリップ付き
電線種別・太さ・心数: VCT0.75mm2×2C屋内用、二重絶縁50/60Hz兼用
電線種別・太さ・心数: 2PNCT0.75mm2×2C屋外用、二重絶縁50/60Hz兼用
耐侯性仕様で屋内、屋外問わずタフに使えます。据置、携帯、吊下げの3パターンで使えます。
バッテリーケースは腰取付タイプで頭部が重くありません。省エネの日本製LEDライト(1球)と明るい中国製ハロゲンライトの切換使用ができます。ハロゲンライトは焦点調整ができます。
棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)
長寿命(10万時間)のLED 3球採用。角度可変(0°〜90°)5段階。ヘッドバンドは調節可能。センターヘッドバンドを外せばヘルメットにも簡単装着。Φ5mm白色LED球3個仕様(日本製)。ライト本体へ電池装填タイプ。
耐侯性仕様で屋内・屋外問わずタフに使えます。手元操作とリモートコントロール操作ができます。WL-988用専用蛍光管2本使用豆球点灯・蛍光灯1本・蛍光灯2本の3種の光。
遠くまで照らすクリプトン球スポットライトは作業現場で便利な角度可変ベース付!約0°〜60°までの5段階切換。
明るさは電球の100Wとほぼ同じで、寿命は耐震球の4倍以上。光色は色の見え方が自然な光色ルピカエース色(3波長形昼白色)です。
耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。