一番良く使われる、省電力形40W蛍光灯です。
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる、一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプです。
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4〜5%節電できます。多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。
省電力設計のランプは消費電力が4〜7%節減できます。(メーカー比較)
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
色温度4200Kで、生き生きとした活気ある雰囲気を演出するニュートラルな光色。
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプです。(一般事務所、工場、看板など)
内面導電性被膜の採用により安定した始動性を実現。
一般照明用として広く使用されている蛍光灯です。
一般照明用の普及型蛍光ランプです。
javascriptを有効にしてご覧ください。