有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様他社にない長寿命を発揮します!!粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
【医薬部外品】安全で効き目の強いピレスロイドを使用。線香立て付き。
Wジェット噴射でハエ・蚊をパワフルに攻撃。速効性と安全性にすぐれるピレスロイド系殺虫成分を使用。ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニにも有効。
天然「ユーカリ油」で虫がよりつきません。虫の嫌がる臭いを使用しているため、勉強部屋や食卓、キャンプ(テント・ロッヂ内)等付近の使用に大変便利です。
暗くなると点灯、明るくなると消灯
屋外でもその威力を発揮する粘着リボン「吊るすだけ!」黄色の太くて長い粘着リボン。まさに「吊るすだけ」で、屋内外を問わず使用できます。
天然の虫よけ効果と、ほのかなミントの香りが楽しめる、置くタイプの虫除け。玄関などに置くだけでイヤな虫の侵入を防止。やわらか透明ゲルが効果を持続。
蛍光灯で誘って電撃殺虫。受け皿は、手軽にお掃除!屋内でも軒下にもご使用できます。
業務用 強力粘着剤を使用。強力誘引エキス配合で捕獲力がグンとアップ。ゴキブリが大好きなニオイで誘って強力粘着シートで捕らえて逃さない。平置き、縦置きが可能。ハクリ紙をはがしてから約一ヶ月間は十分効果があります。
業界初!フッ素加工を施し、ヤニのお手入れが簡単。
回転式パネルで光を調整可能光触媒による、消臭・抗菌作用、吸血蚊の誘引も可能インバーター搭載による省エネ、照度アップの両立を実現薬品を使わず、安全な虫退治インテリア感覚で壁掛け・据置・吊り下げと設置自由自在
特殊蛍光体による紫外線(最大波長369nm)の放射で、昆虫の好む光を発します。
害虫の好む光(波長3650 A °)で誘い寄せ高電圧で感電死させます。本器は安全装置付で危険はありません。虫受皿は簡単に取りはずせ虫の死がいの処理が衛生的に行なえます。底床型でスペースを取りません。堅牢で軽量で故障の心配がなく、寿命は半永久的です。
【医薬部外品】燃焼時間約3時間。ちょっとしたアウトドアでのレジャーや作業に最適線香立て付き。
薬剤・電池一体型。電池内蔵式カートリッジなので、薬剤・電池を別々に交換する手間が不要。カートリッジは、ワンタッチで着脱可能。ランプが点灯しなくなったら、お取替え。
虫退治にかかせない5つの特長1.虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。2.保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。3.殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。4.いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。5・面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。
【医薬部外品】燃焼時間約3時間。ちょっとしたアウトドアでのレジャーや作業に最適安全で便利なコンパクトサイズ線香皿(フッソ加工)付き。
javascriptを有効にしてご覧ください。