高温でも使用できます(周囲温度50度)風量は3段階の調節式です低騒音設計のファンです保護ガード付きです自動断電装置付きのモーターで、安全性を高めています。キャスターはストッパー付
高温でも使用できます(周囲温度50度)風量は3段階の調節式です低騒音設計のファンです保護ガード付きです自動断電装置付きのモーターで、安全性を高めています。
ON・OFFスイッチ式。小さいのでどこにでも設置できます。用途に合わせて設置場所を決めて下さい。また、スタンドにはマグネットが付いていますので作業の邪魔にならない垂直面にも貼り付けて設置できます。
高温でも使用できます(周囲温度50度)風量は3段階の調整式です低騒音設計のファンです保護ガード付きです自動断電装置付きのモーターで、安全性を高めています。