三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用高さ調節機構の採用格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用ネック部分に高強度金属パーツを採用
ハネ径45p工場扇、ハネ穴径11o仕様機種交換用
低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
工場扇のベストセラーNo .1 機種低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
各機種兼用です。
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
風量調節、強・中・弱の3段速調式。電源コード5m付き。全閉型モータ採用。移動の多い作業や、広い場所の乾燥、 送風などに便利!床面ワックスの乾燥に最適です。
工場扇50cmのF.Gタイプ用です。
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
風量調節、強・中・弱の3段速調式。電源コード5m付き。全閉型モータ採用。移動の多い作業や、広い場所の乾燥、 送風などに便利!床面ワックスの乾燥に最適です。トレイつきです。
工場扇45cmのM.F.B.A.Eタイプ用です。
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
風量調節、強・中・弱の3段速調式。電源コード5m付き。全閉型モータ採用。移動の多い作業や、広い場所の乾燥、 送風などに便利!床面ワックスの乾燥に最適です。便利なトレイつきです。