有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様他社にない長寿命を発揮します!!粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
暗くなると点灯、明るくなると消灯
蛍光灯で誘って電撃殺虫。受け皿は、手軽にお掃除!屋内でも軒下にもご使用できます。
回転式パネルで光を調整可能光触媒による、消臭・抗菌作用、吸血蚊の誘引も可能インバーター搭載による省エネ、照度アップの両立を実現薬品を使わず、安全な虫退治インテリア感覚で壁掛け・据置・吊り下げと設置自由自在
特殊蛍光体による紫外線(最大波長369nm)の放射で、昆虫の好む光を発します。
害虫の好む光(波長3650 A °)で誘い寄せ高電圧で感電死させます。本器は安全装置付で危険はありません。虫受皿は簡単に取りはずせ虫の死がいの処理が衛生的に行なえます。底床型でスペースを取りません。堅牢で軽量で故障の心配がなく、寿命は半永久的です。
虫退治にかかせない5つの特長1.虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。2.保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。3.殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。4.いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。5・面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。
捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。使用時で5 ヶ月、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されておりませんので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130 倍の誘虫効果のあるライトを搭載しております。捕獲した虫は生態調査などの研究にも利用できます。取付方法により2段、3段4段とコーナーたて型に設置できます。
虫退治にかかせない5つの特長1.虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。2.保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。3.殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。4.いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。5・面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。ムシポン2000シリーズの標準タイプです。
javascriptを有効にしてご覧ください。