磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。
溶接作業や組立等で仮組や仮付に使用します。丸鋼。丸パイプの吸着保持も可能です
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。
外周ローレット仕様
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
塗装仕様背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はV形構造になっております。
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。