テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。ホルダに2m〜2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
接続はピンタイプです。
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に脱着ができます。電線の捩れるおそれがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。使用中に自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので、安全です。安全ホルダにホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接器からの電線に接続することによって経済性が向上し、溶接時の疲労を軽減することが出来ます。